Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li 011 Dynamic EVO O11DEG Computer-Gehäuse Midi Tower Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li 011 Dynamic EVO O11DEG Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
Lian Li 011 Dynamic EVO O11DEG Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
Lian Li 011 Dynamic EVO O11DEG Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
Lian Li 011 Dynamic EVO O11DEG Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
Lian Li 011 Dynamic EVO O11DEG Computer-Gehäuse Midi Tower Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95565394
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     O11DEG
EAN/GTIN:
     4718466011442
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
0
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
8
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
167 mm
Max Grafikkarten-Länge
426 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280,360 mm
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 189,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.