Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WMHA137 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda WMHA137 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
Whadda WMHA137 Zubehör für Entwicklungsplatinen Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95554503
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WMHA137
EAN/GTIN:
     5410329732837
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
52 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Betriebstemperatur
5 - 30 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.