Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F
LEDVANCE ENDURA FLOOD 30 W LED Graphit F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95462010
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075206700
EAN/GTIN:
     4058075206700
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Technische Details
Energiequelle
AC
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
193 mm
Gewicht
650 g
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
694 g
Merkmale
Gesamtleistung
30 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Graphit
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2700 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Leistungsfaktor
0,9
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.