Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec IR 1500 SC Innen & Außen Schwarz 1500 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec IR 1500 SC Innen & Außen Schwarz 1500 W Infrarot-Heizlüfter
Trotec IR 1500 SC Innen & Außen Schwarz 1500 W Infrarot-Heizlüfter
Trotec IR 1500 SC Innen & Außen Schwarz 1500 W Infrarot-Heizlüfter
Trotec IR 1500 SC Innen & Außen Schwarz 1500 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95460152
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003810
EAN/GTIN:
     4052138104262
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
trotec heizlüfter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Heizelement Typ
Aluminium
Schnellaufheizung
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
3
Fernbedienung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Einfache Installation
Ja
Kabellänge
1.8 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP34
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Geeignet für
Innen & Außen
Platzierungsoptionen
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1500 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
6.5 A
Leistungen
Heizleistung
1500 W
Hitzeleistung (min)
500 W
Geeignet für Räume bis zu
10 m²
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 1kw
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.