Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Albariza Hängeleuchte Festmontage E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Albariza Hängeleuchte Festmontage E27
EGLO Albariza Hängeleuchte Festmontage E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95362308
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99446
EAN/GTIN:
     9002759994464
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Pendelleuchte ALBARIZA ist aus drei zylinderförmigen Textil-Lampenschirmen in Cappuccinofarben mit goldfarbenen Innenseiten gefertigt. Durch das naturfarbene Holz-Element an den Leuchtenköpfen in Kombination mit der schwarzen Metall-Abhängung erhält die Leuchte einen sehr wohnlichen Charme. Die Hängelampe ist eine schöne Ergänzung für moderne Einrichtungen und bietet eine ideale Ausleuchtung im Esszimmer beispielweise über einem länglichen Esstisch. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
895 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
2410 g
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Plafond Farbe
Schwarz, Braun
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Deckenform
Rechteckig
Empfohlene Platzierung
Universal
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.