Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Bellariva 3 Tischleuchte E27 40 W Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Bellariva 3 Tischleuchte E27 40 W Braun, Weiß
EGLO Bellariva 3 Tischleuchte E27 40 W Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95362290
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99332
EAN/GTIN:
     9002759993320
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Tischleuchte BELLARIVA 3 besteht aus einem runden Keramik-Fuß mit einem angesagten Boho-Muster und ist mit einem runden Lampenschirm aus hellbraunem Textil kombiniert. Die wohnliche Tischlampe fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein und ist ein Highlight für Detailverliebte wie auch Fans von Mustern und Strukturen. Ebenso ist ein bequemes Ein- und Ausschalten über einen Schalter am Kabel möglich. Sie bietet eine gemütliche Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, Wohnzimmer, Esszimmer oder Flur. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Gewicht
840 g
Sockelbreite
160 mm
Sockeltiefe
160 mm
Lampenschirmbreite
200 mm
Tiefe Lampenschirm
200 mm
Design
Produktfarbe
Braun, Weiß
Material
Keramik, Stoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.