Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ledinaire 52793599 Deckenbeleuchtung Weiß G13 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Ledinaire 52793599 Deckenbeleuchtung Weiß G13 LED
Philips Ledinaire 52793599 Deckenbeleuchtung Weiß G13 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95354986
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     52793599
EAN/GTIN:
     8719514527935
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
Lichtleiste
Unkompliziert und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Lichtsleiste ganz besonders aus. Es ist eine einfache LED-Leuchte für die vielfältige Anwendungen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2400 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
168 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Technische Details
Glühdrahtprüfung
650/30
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Anschlüsse
Plug-in connector 2-pole
Optiktyp
Sehr breiter Strahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.4 mm
Tiefe
1486 mm
Höhe
35.7 mm
Energie
Leistung
24 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
16.8 A
Einschaltzeit
0.001 ms
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Ergonomie
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Anzahl der Getriebe
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.