Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 06.8610.6040 Reibe Flache Reibe Schwarz, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 06.8610.6040 Reibe Flache Reibe Schwarz, Stahl
WMF 06.8610.6040 Reibe Flache Reibe Schwarz, Stahl
WMF 06.8610.6040 Reibe Flache Reibe Schwarz, Stahl
WMF 06.8610.6040 Reibe Flache Reibe Schwarz, Stahl
WMF 06.8610.6040 Reibe Flache Reibe Schwarz, Stahl
WMF 06.8610.6040 Reibe Flache Reibe Schwarz, Stahl
WMF 06.8610.6040 Reibe Flache Reibe Schwarz, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95283226
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.8610.6040
EAN/GTIN:
     4000530632241
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Der Gemüsehobel aus der Serie Top Tools von WMF schneidet Obst und Gemüse restlos in delikate Scheiben und knackige Streifen. Stecken Sie dazu Obst oder Gemüse auf die sechs Stifte im Restehalter und reiben Sie Gurken, Paprika oder Apfelstücke über die dauerhaft scharfen Klingen aus Spezialklingenstahl – das spart Zeit und Kraft, und Sie arbeiten absolut sicher. Dank der rutschfesten Softtouch-Griffe liegt der WMF Gemüsehobel gut in der Hand und bietet auf allen Arbeitsflächen, zum Beispiel auf Schneidebrettern und auch Schüsseln und Töpfen, sicheren Halt. Praktisch: Den Hobel gibt es mit drei Einsätzen zum Wechseln – grob, feine Streifen, Scheiben. Nach dem Einsatz können Sie alle Teile in der Spülmaschine reinigen. Nicht nur Fleisch und Fisch auch frische saisonale Obst- und Gemüsesorten wollen artgerecht verarbeitet werden. Mit den verschiedenen Gemüsehobeln und Küchenreiben der WMF Serie Top Tools gelingt Ihnen alles was in Scheiben Raspeln und Streifen auf die Teller kommen soll. Legen Sie los und lassen Sie Kartoffeln Zucchini Möhren oder Kiwis über die scharfen Klingen springen. Dank der rutschfesten Griffe und dem aufsetzbaren Fingerschutz können Sie selbst Rote Bete gefahrenfrei und bis zum letzten Rübenrest verarbeiten. Die superscharfen Klingen sind aus Spezialklingenstahl gefertigt – so können Sie auch harte Gemüsesorten schnell und ohne großen Kraftaufwand zerkleinern. Besonders praktisch für knackige Salatvariationen: Mit den auswechselbaren Einsätzen des Gemüsehobels bestimmen Sie wie grob oder fein sich Paprika Gurke oder Radieschen zu den frischen Salatblättern gesellen. Alle formschönen Küchenhelfer der Serie Top Tools sind einfach in der Spülmaschine zu reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flache Reibe
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Material
Edelstahl
Stahlsorte
18/10 Cr.Ni. Stainless Steel
Material Messer
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.