Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 607 450 628 Elektroschrauber/Schlagschrauber 10000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 607 450 628 Elektroschrauber/Schlagschrauber 10000 RPM
Bosch 0 607 450 628 Elektroschrauber/Schlagschrauber 10000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9522815
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 450 628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
10000 RPM
Drehmoment (max.)
310 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
18 mm
Merkmale
Rücklauf
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagschrauber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO2012-1-017
ab € 6,32*
Zubehör
DWT
DO2012-1-019
ab € 7,00*
Zubehör
DWT
DO2012-1-021
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.