Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walkstool BASIC 60M Campingstuhl Campinghocker 3 Bein(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walkstool BASIC 60M Campingstuhl Campinghocker 3 Bein(e)
Walkstool BASIC 60M Campingstuhl Campinghocker 3 Bein(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9456661
Hersteller:
     Walkstool
Herst.-Nr.:
     BASIC 60M
EAN/GTIN:
     834213003004
Suchbegriffe:
Camping-Hocker
Campinghocker
Reisehocker
Falthocker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
725 g
Höhe (max)
600 mm
Länge, zugeklappt
410 mm
Merkmale
Typ
Campinghocker
Höchstgewichtskapazität
175 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Fußmaterial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: falthocker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.