Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-LA26AC12-R920LP1 Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau 920 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-LA26AC12-R920LP1 Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau 920 W
Supermicro CSE-LA26AC12-R920LP1 Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau 920 W
Supermicro CSE-LA26AC12-R920LP1 Computer-Gehäuse Rack Schwarz, Grau 920 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94480063
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-LA26AC12-R920LP1
EAN/GTIN:
     672042467785
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Server Chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
671 mm
Verpackungstiefe
871 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
31300 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
BSMI CCC CE/EMC UL/CB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
16000 g
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
920 W
Weitere Suchbegriffe: Server Gehäuse, server chassis, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 763,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,53*
€ 908,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,86*
€ 906,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,15*
€ 896,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,65*
€ 875,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,95*
€ 823,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.