Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazfit GTR 3 Pro 3,68 cm (1.45") AMOLED 46 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazfit GTR 3 Pro 3,68 cm (1.45") AMOLED 46 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit GTR 3 Pro 3,68 cm (1.45") AMOLED 46 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit GTR 3 Pro 3,68 cm (1.45") AMOLED 46 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit GTR 3 Pro 3,68 cm (1.45") AMOLED 46 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit GTR 3 Pro 3,68 cm (1.45") AMOLED 46 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit GTR 3 Pro 3,68 cm (1.45") AMOLED 46 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit GTR 3 Pro 3,68 cm (1.45") AMOLED 46 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit GTR 3 Pro 3,68 cm (1.45") AMOLED 46 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Amazfit GTR 3 Pro 3,68 cm (1.45") AMOLED 46 mm Digital 480 x 480 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94081973
Hersteller:
     Amazfit
Herst.-Nr.:
     W2040OV4N
EAN/GTIN:
     6972596103622
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
46 mm
Dicke
10.7 mm
Gewicht
32 g
Bandbreite
22 mm
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5
Installiertes Betriebssystem
Zepp OS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
480 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.45 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Pixeldichte
331 ppi
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Schwarz
Bandmaterial
Leder
Form
Rund
Handgelenkgröße
155 - 218 mm
Maximale Riemenlänge
218 mm
Name der Farbe
Infinite Black
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
35 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Hauttemperatursensor
Ja
Barometer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91021200
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: smartwatch amazfit, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.