Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazfit GTR 3 3,53 cm (1.39") AMOLED 46 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Grau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazfit GTR 3 3,53 cm (1.39") AMOLED 46 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Grau GPS
Amazfit GTR 3 3,53 cm (1.39") AMOLED 46 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Grau GPS
Amazfit GTR 3 3,53 cm (1.39") AMOLED 46 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Grau GPS
Amazfit GTR 3 3,53 cm (1.39") AMOLED 46 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Grau GPS
Amazfit GTR 3 3,53 cm (1.39") AMOLED 46 mm Digital 454 x 454 Pixel Touchscreen Grau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94081968
Hersteller:
     Amazfit
Herst.-Nr.:
     GTR3GREY
EAN/GTIN:
     6972596103714
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.8 mm
Tiefe
45.8 mm
Dicke
10.8 mm
Gewicht
49 g
Bandbreite
22 mm
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.1
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5
Installiertes Betriebssystem
Zepp OS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
454 x 454 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.39 "
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Pixeldichte
326 ppi
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Grau
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Handgelenkgröße
155 - 218 mm
Maximale Riemenlänge
218 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Name der Farbe
Moonlight Grey
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
35 h
Auto-Standby
Ja
Ladezeit
2 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Barometer
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
91021200
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: smartwatch amazfit, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.