Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TWE-39B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver TWE-39B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-39B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-39B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-39B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-39B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-39B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-39B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-39B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-39B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-39B Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94053568
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TWE-39B
EAN/GTIN:
     5706751061998
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
85 g
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Reject call, Track <, Ortung >
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Musikwiedergabe
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2402 - 2480 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
45 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
45 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4.5 h
Akkukapazität (Ladehülle)
400 mAh
Gesprächszeit
4.5 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
20 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.