Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Zoemini S2 Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Zoemini S2 Roségold
Canon Zoemini S2 Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94051157
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4519C006
EAN/GTIN:
     4549292176025
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Sofortbild-Kamera
Mini Momente – Mega Geschichten.
Mit dem Spiegel und dem Ringlicht kannst du deine Pose genau überprüfen – oder du benutzt dafür die Canon Mini Print App mit der Livebildansicht. Mit einer Akkuladung für bis zu 25 Fotodrucke und einem microSD-Kartensteckplatz für den Fall, dass das Papier zur Neige geht, ist es ganz einfach, unterwegs Erinnerungen festzuhalten.

Coole Combo
Fotografieren und Drucken mit nur einem Gerät. Mit einer 8-MP-Kamera, der Zink™ Technologie und der Möglichkeit, die Aufnahmen auf einer Micro-SD-Karte zu speichern, ist das der ideale Partner für deine Foto-Abenteuer.

Perfektes Taschenformat
Das schlanke und schmale Gerät ist in den Farben Aquamarin, Perlweiss und Roségold erhältlich – das ultimative tragbare Accessoire.

Besondere Fotos
Mit Spiegel und Ringlicht gelingen tolle Schnappschüsse, die du auch noch mit Rahmen- und Effekten-Tasten verschönern kannst – deine Favoriten hierfür kannst du ganz einfach mit der Canon Mini Print App festlegen.

Smarte Aufnahmen
Mit Bluetooth und der Canon Mini Print App kannst du direkt von deinem Handy drucken oder die Livebildansicht verwenden, um deine Bilder mit coolen Effekten zu versehen oder zu einer Collage zusammenzustellen.

Einfach aufkleben
Du setzt einfach einen 10-er Pack Zink™ Fotopapier mit Kleberückseite ein und kannst deine Lieblingsbilder ausdrucken und dann vom Handy bis zum Kühlschrank überall hinkleben.

#FreeYourStory
Sei mutig. Sei ausdrucksvoll. Sei originell. Zeig uns deine Sicht auf das Leben. Ob Foto, Druck oder Video – wir wollen deine einzigartige Perspektive auf die Welt sehen, wie sie von dir festgehalten wurde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Roségold
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
1600
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
25.66 mm
Minimale Blendenzahl
2,2
Maximale Blendenzahl
2,2
Fotopapier
Ja
Fotopapiergrössen (imperial)
2x3 "
Druckzeit (Min.)
50 s
Druckzeit (max.)
50 s
Randloser Druck
Ja
Maximale Auflösung
314 x 600 DPI
Weißabgleich
Auto
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Megapixel (ca.)
8 MP
Belichtungstyp
Auto
Selbstauslöser
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
3,5,10 s
Selfie-Spiegel
Ja
Reset-Knopf
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 6.0, iOS 12
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Verschluss
Ferngesteuerte Jalousie
Ja
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.5 - 1 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188 g
Höhe
80.3 mm
Tiefe
22.4 mm
Breite
121 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Automatische Abschaltung
Ja
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 70 %
Lagertemperatur Fotopapier (T-T)
0 - 25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit Lagerung Fotopapier (H-H)
40 - 55 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Mikro-USB
Weitere Suchbegriffe: canon digitalcamera, digitalkamera, digitalkamera 8 mpixel, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.