Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACON PCGM-180 Maus rechts RF Wireless Optisch 2200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACON PCGM-180 Maus rechts RF Wireless Optisch 2200 DPI
NACON PCGM-180 Maus rechts RF Wireless Optisch 2200 DPI
NACON PCGM-180 Maus rechts RF Wireless Optisch 2200 DPI
NACON PCGM-180 Maus rechts RF Wireless Optisch 2200 DPI
NACON PCGM-180 Maus rechts RF Wireless Optisch 2200 DPI
NACON PCGM-180 Maus rechts RF Wireless Optisch 2200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94004533
Hersteller:
     NACON
Herst.-Nr.:
     PCGM-180
EAN/GTIN:
     3665962002355
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die drahtlose optische Maus GM-180 von NACON bietet 4 Empfindlichkeitsstufen bis 2200 DPI. Sie ist ideal für alle Arten von Spielen und wird FPS/TPS-Spieler wegen der Präzision, des geringen Gewichts und der 30-stündigen Akkulaufzeit begeistern.

DEIN NEUER DRAHTLOSER VERBÜNDETER, UM BEI FPS/TPS-SPIELEN IMMER INS SCHWARZE ZU TREFFEN!
Die optische Maus GM-180 von NACON verfügt über 30 Stunden Akkulaufzeit für maximalen drahtlosen Spielkomfort. Sie ist das perfekte PC-Zubehör für Gamer, die viel unterwegs sind.

Wähle die drahtlose Maus GM-180 von NACON und befreie dich von störendem Kabelgewirr.

Mit 4 DPI-Empfindlichkeitsstufen (800-2200), die mit einem einzigen Mausklick ausgewählt werden können, bietet diese neue Maus all die Präzision, die du brauchst, um in deinen bevorzugten FPS/TPS-Spielen dein Können zu zeigen. Mit einem wiederaufladbaren Micro-USB-Akku ermöglicht sie es dem Spieler, bis zu 30 Stunden unbeschwert zu spielen.

Die GM-180 verfügt über eine 6-Tasten-Konfiguration, wobei jede einzelne Taste ideal positioniert ist, um alle Funktionen, die du für den Sieg benötigst, mit den Fingerspitzen zu erreichen.

Die texturierten Seitenflächen sorgen für einen bequemen und präzisen Griff, während der Dongle im geschickt versteckten Staufach untergebracht werden kann. Das moderne Design mit RGB-Hintergrundbeleuchtung integriert sich stilvoll in alle Setups.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mini-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
30 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Kabellänge
0.7 m
Einfahrbares Kabel
Ja
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Muster
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2200 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
4
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.