Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X400 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X400 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Emtec X400 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Emtec X400 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Emtec X400 M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93886267
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD2TX400
EAN/GTIN:
     3126170170873
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
5200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3800 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
350000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
600000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
5200 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
3800 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
4700 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
3400 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
18000000 h
TBW-Bewertung
400
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.