Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec X400 M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec X400 M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Emtec X400 M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Emtec X400 M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Emtec X400 M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93886217
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECSSD500GX400
EAN/GTIN:
     3126170176448
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
5200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
180000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
450000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO)
5200 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO)
2000 MB/s
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
4700 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
1800 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
17000000 h
TBW-Bewertung
200
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.