Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pure 00-12110-00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Grau, Weiß 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pure 00-12110-00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Grau, Weiß 20 W
Pure 00-12110-00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Grau, Weiß 20 W
Pure 00-12110-00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Grau, Weiß 20 W
Pure 00-12110-00 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Grau, Weiß 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93875675
Hersteller:
     Pure
Herst.-Nr.:
     00-12110-00
EAN/GTIN:
     759454300197
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
digitalradio pure
digitalradio weiß
Obwohl er kompakt und leicht zu platzieren ist, bietet dieser kleinformatige Begleiter eine vielfältige Auswahl and Musikquellen. Ob Spotify Connect, internationale Radiosender, DAB+, Bluetooth oder UKW - das Musiksystem All das was Radio ausmacht, neu durchdacht. Die Auswahl an Musikquellen ist so vielfältig wie der Musikgeschmack selbst. Der Evoke Spot erfüllt alle Deine Musikwünsche, ganz gleich, wie Du auf Deine Lieblingstitel zugreifen willst. Als Smart Radio vereint der Evoke Spot analoges Radio (UKW), digitales Radio (DAB) und Internetkonnektivität für ein robusteres und zuverlässigeres Hörerlebnis. Bei einer Auswahl von über 85.000 Internet-Radiosendern und Podcasts aus aller Welt, sowie Zugriff auf nationale und regionale Programme über DAB+/UKW, findet jedes Ohr seinen Lieblingsklang. Ein Musiksystem fürs Leben Bluetooth und Spotify Connect sorgen dafür, dass Du auch die neuesten Releases über Streamingdienste auf Deinem Evoke Spot genießen kannst. Kompakt genug, um sich in ein herkömmliches Bücherregal nahtlos einfügen zu lassen, ist der Evoke ein dezenter Begleiter für jedes Home Office, Bad oder Küche. Höchster Anspruch an Leichtigkeit Das klappbare Farbdisplay spart nicht nur Platz und lässt das Musiksystem noch schlanker wirken, sondern versteckt auch störende Lichter. Komplexe Funktionen wie Wecker, Timer oder Wechsel der Audioquelle sind im klappbaren Display untergebracht. Alltägliche Funktionen sind leicht erreichbar auf der Oberfläche des Evoke Spot angebracht. Der beleuchtete Lautstärkeregler liefert zusätzliches visuelles Feedback auch wenn das Display geschlossen ist. Das macht die Bedienung für jeden im Haushalt intuitiv und einfach. Starker Klang in modernster Form Mit einer soliden Audioleistung von 20W in kleinster Form liefert der Evoke Spot perfekt platzierten Sound für jedes zu Hause. Aus einem 3 Zoll Breitbandlautsprecher und einer Bassreflexöffnung an der Rückseite liefert das kompakte Musiksystem Lieblingsinhalte in fortschrittlicher Akustik. Nachhaltig und Stilvoll Mit einer Vorderseite aus ökozertifizierter und recycelter Wolle ist jeder Evoke Spot einzigartig. Der Wollstoff verleiht dem Musiksystem eine moderne Optik und bleibt dabei in jeder Umgebung nahezu geruchsneutral.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Audio
RMS-Leistung
20 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Grau, Weiß
Produktdesign
Tower
Lautstärkeregler
Berührung
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebautes Display
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
FM-Radio
Ja
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Sonstige Funktionen
Warnungen
2
Weitere Suchbegriffe: internetradios
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.