Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch SE OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Grau WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Watch SE OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Grau WLAN GPS
Apple Watch SE OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Grau WLAN GPS
Apple Watch SE OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Grau WLAN GPS
Apple Watch SE OLED 40 mm Digital 324 x 394 Pixel Touchscreen 4G Grau WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93844367
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MKR23FD/A
EAN/GTIN:
     194252614785
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Hat mehr drauf, als sie kostet.

Leistungs­starke Features sorgen dafür, dass du immer verbunden, aktiv, gesund und sicher bleibst. Mit fortschritt­lichen Sensoren trackst du alle deine Bewegungen und Lieblings­workouts. Und wählst du ein Modell mit Mobilfunk, kannst du dein Telefon einfach zu Hause lassen. Die Apple Watch SE kann viel für dich tun. Und kostet weniger, als du erwartet hättest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
40 mm
Dicke
10.7 mm
Gewicht
30.68 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1700,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Flash-Speicher
32 GB
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
S5
Anzahl Prozessorkerne
2
64-Bit Computing
Ja
Kabelloser Chipsatz
W3
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
324 x 394 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Helligkeit
1000 cd/m²
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Uhrenglas-Typ
Ion-X Glas
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
40 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Grau
Material des Uhrengehäuses
Aluminium
Armbandfarbe
Grau
Bandmaterial
Fluor-Elastomer
Bandgröße
S/M & M/L
Form
Rechteckig
Handgelenkgröße
130 - 200 mm
Hinter Material
Keramik, Saphirglas
Schutzfunktion
Wasserdicht
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
18 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
E-Mail
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,04*
€ 292,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.