Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL HL 1821 S 450 l/min 550 °C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL HL 1821 S 450 l/min 550 °C Schwarz
STEINEL HL 1821 S 450 l/min 550 °C Schwarz
STEINEL HL 1821 S 450 l/min 550 °C Schwarz
STEINEL HL 1821 S 450 l/min 550 °C Schwarz
STEINEL HL 1821 S 450 l/min 550 °C Schwarz
STEINEL HL 1821 S 450 l/min 550 °C Schwarz
STEINEL HL 1821 S 450 l/min 550 °C Schwarz
STEINEL HL 1821 S 450 l/min 550 °C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93834051
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     082147
EAN/GTIN:
     4007841082147
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kabellänge
2.2 m
Lieferumfang
Anzahl Düsen
3
Reflektordüse
Ja
Heizdüse
Ja
Breite Düse
Ja
Leistungen
Maximaler Luftstrom
450 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
550 °C
Minimum Luftstrom
350 l/min
Anzahl der Temperatureinstellungen
2
Arbeitstemperatur (min.)
300 °C
Merkmale
Griffform
Pistolengriff
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
720 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.