Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-044-W-RGB Maus Beidhändig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-044-W-RGB Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-W-RGB Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-W-RGB Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-W-RGB Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-W-RGB Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-W-RGB Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-W-RGB Maus Beidhändig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93822659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-044-W-RGB
EAN/GTIN:
     7333048050397
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
268 g
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Maus
Zweck
Gaming
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.