Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-044-RGB Maus Beidhändig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-044-RGB Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-RGB Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-RGB Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-RGB Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-RGB Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-RGB Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-RGB Maus Beidhändig
Deltaco GAM-044-RGB Maus Beidhändig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93616332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-044-RGB
EAN/GTIN:
     7333048050380
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
268 g
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.