Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Diamond EXPEDITION 3 Wanderstock Unisex Teleskopisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Diamond EXPEDITION 3 Wanderstock Unisex Teleskopisch
Black Diamond EXPEDITION 3 Wanderstock Unisex Teleskopisch
Black Diamond EXPEDITION 3 Wanderstock Unisex Teleskopisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93528009
Hersteller:
     Black Diamond
Herst.-Nr.:
     BD11159100001251
EAN/GTIN:
     793661508649
Suchbegriffe:
Nordic Walking Stöcke
Wanderstöcke
125 cm nordic walking stöcke
nordic walking stöcke
Der Black Diamond Expedition 3 ist ein vielseitiger Ski- und Trekkingstock mit zwei FlickLocks für viele Einstellungsmöglichkeiten. Mit seinem geringen Packmaß passt der Stock problemlos in jede Reisetasche. Der neue Schaumstoffgriff bietet höheren Komfort, während der Dual-Density-Griffaufsatz beim Bedienen und Verstellen von Schnallen und Bindungen hilft. Der Expedition 3 ist mit Powder-Tellern ausgestattet, die je nach Saison oder Gelände ausgewechselt werden können. Die neue Handschlaufe mit variabler Breite bietet mehr Anpassungsmöglichkeiten und Komfort unterwegs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
258 g
Mindestlänge
850 mm
Maximale Länge
1250 mm
Merkmale
Geeignet für
Unisex
Bauart
Teleskopisch
Anzahl der Segmente
3
Beste Verwendung
Wandern, Trecken
Griff-Typ
I-Typ-Griff
Material Handgriff
Schaum
Verriegelungsmechanismus
Hebelverriegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.