| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-93477159 Herst.-Nr.: 635CY EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die klassischen gelben Post-it® Notes sind optimal für Notizen, die Organisation deiner Arbeit oder tägliche Mitteilungen und Erinnerungen geeignet. Sie sind in Blöcken à 100 Blatt und verschiedenen Größen erhältlich, um deiner individuellen Arbeitsweise gerecht zu werden. Mache dir Notizen, sende eine Nachricht oder hinterlasse eine Erinnerung mit dem Klassiker, den gelben Post-it® Notes. Diese klassischen Post-it® Notes sind der ideale Helfer, damit du, deine Freunde oder Kollegen wichtige Informationen in Erinnerung behalten. Mit einer Haftnotiz stellst du auf übersichtliche, einfache und effektive Weise sicher, dass deine Arbeit reibungslos verläuft und du den Überblick über deine täglichen Aufgaben behältst. Post-it® Notes werden aus PEFC-zertifizierten Papierfasern hergestellt, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kontrollierten Quellen stammen. Diese Haftnotizen haben das Format 76 mm x 127 mm und sind in einer Packung mit 12 linierten Blöcken à 100 Blatt erhältlich. Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Rechteck | | Produktfarbe | Gelb | | Selbstklebend | Ja | | Liniert | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | | Tiefe | 126 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 100 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 1 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |