| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-93312003 Herst.-Nr.: 05030404001 EAN/GTIN: 4013288184016 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 13 mm | | Länge (mm) | 157 mm | | Höhe | 13 mm | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Offset screwdriver | | Schraubendreher-Bits enthalten | Sechskant (imperial) | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Schwarz, Gelb | | Schraubendreher-Bits Größe | TX 8 | | Klingenbreite | 3 mm | | Klingenlänge | 60 mm | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx 9 |
| | |
| |