Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Logitech MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93163559
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010519
EAN/GTIN:
     5099206099098
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
MX Keys Mini For Mac Minimalist Wireless Illuminated Keyboard
Wir präsentieren: MX Keys Mini for Mac, eine kleinere, intelligentere und leistungsstärkere minimalistische kabellose Tastatur mit LAYOUT FÜR MAC, speziell entwickelt für Kreative.
Der minimalistische Formfaktor sorgt für verbesserte Ergonomie durch günstigere Ausrichtung der Schultern und die Möglichkeit, die Maus näher an der Tastatur zu platzieren. Dadurch müssen Sie den Arm weniger weit ausstrecken und arbeiten komfortabler mit besserer Körperhaltung. PerfectStroke-Tasten sind speziell für Ihre Fingerspitzen geformt und bieten optimale Tastenstabilität und taktile Reaktion, damit Sie in Ihrem Flow bleiben.
Die Hintergrundbeleuchtung wird eingeschaltet, sobald Ihre Hände die Tastatur berühren und passt sich automatisch an wechselnde Lichtverhältnisse an. Smart Dictation, Mikrofon-Stummschaltung und Emoji-Tasten optimieren Ihren Arbeitsablauf weiter. Arbeiten Sie nahtlos über mehrere Apple-Geräte hinweg, indem Sie MX Keys Mini for Mac mit einer Flow-fähigen MX Master 3 for Mac oder MX Anywhere 3 for Mac kombinieren.

Entwickelt für Mac
MX Keys Mini für Mac wurde für macOS, iPadOS und iOS konzipiert und bietet eine Tastatur mit einem Layout für Mac - für maximale Produktivität

Optimaler Tastenanschlag
Die Tastatur überzeugt durch Tasten, die den Fingerspitzen angepasst sind - mit Diktierfunktion für automatische Texteingabe, Mikrofonstummschaltung und Emoji-Tasten

Kleine Größe, starke Leistung
Das Keyboard bietet ein präzises Layout mit einer minimalistischen Form - eine ergonomische und tragbare Tastatur, die überall mitgenommen werden kann

Intelligente Beleuchtung
Die hintergrundbeleuchteten Tasten der Funktastatur leuchten auf, sobald sich die Hände annähern - dabei passt sich die Intensität automatisch den Lichtverhältnissen an

Multi-Mac-Konnektivität
Die kompakte MX Keys Mini Tastatur für Mac über Bluetooth Low Energy mit mehreren Mac-Computern und iPads verbinden und nahtlos zwischen ihnen umschalten

Mehrere Computer, ein Workflow
Die MX Keys Mini mit der MX Master 3 für Mac oder der MX Anywhere 3 für Mac verbinden und auf mehreren Computern oder Laptops in einem flüssigen Workflow tippen

Wiederaufladbar über USB-C
Die MX Keys Mini Bluetooth-Tastatur kann bis zu 10 Tage mit einer vollen Ladung oder bis zu 5 Monate mit ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung genutzt werden

Kombinieren Sie zwei der weltbesten Kreativtools
Fordern Sie beim Kauf von MX Keys Mini für Mac Ihr kostenloses einmonatiges Adobe Creative Cloud-Abonnement an und werden Sie noch kreativer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
295 x 131.95 x 20.97 mm
Tastaturgewicht
506.4 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB Receiver
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1130 mAh
Batteriekapazität
4.181 Wh
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
161.4 mm
Höhe des Versandkartons
155.4 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Mini
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
690 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.