Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19610 Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19610 Schrumpfschlauch
DeLOCK 19610 Schrumpfschlauch
DeLOCK 19610 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93011039
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19610
EAN/GTIN:
     4043619196104
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird bei einer Vielzahl von Gegenständen eingesetzt, die einen rutschfesten Griff erfordern z. B. bei Werkzeugen, Fitnessgeräten Tennisschlägern oder Angelruten. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch den Griff vollständig und zieht sich zusammen. So wird der Griff vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt. Anwendung von Schrumpfschläuchen Der Schrumpfschlauch kann mit einer Heißluftpistole erhitzt werden, dabei schrumpft der Schlauch bei einer Schrumpfrate von 2:1 beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
50 mm
Schrumpfungsrate
2:1
Schrumpftemperaturbereich
70 - 125 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.