Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWX 15-125 PS Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1500 W 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWX 15-125 PS Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1500 W 2,5 kg
Bosch GWX 15-125 PS Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1500 W 2,5 kg
Bosch GWX 15-125 PS Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1500 W 2,5 kg
Bosch GWX 15-125 PS Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1500 W 2,5 kg
Bosch GWX 15-125 PS Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 1500 W 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92893187
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 7B9 002
EAN/GTIN:
     3165140962353
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer bosch 125mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schutzhaube
Ja
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Motortyp
Bürstenloser Motor
Schutz vor Neustart
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
Ausgangsleistung
820 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Höhe
102 mm
Länge (mm)
319 mm
Verpackungsbreite
399 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
134 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11500 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
2800 RPM
Schallleistungspegel
91 dB
Schalldruckpegel
102 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
3 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.