| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-92868347 Herst.-Nr.: 20788 EAN/GTIN: 4043619207886 |
| |
|
| | |
| Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich ideal zur EMV Abschirmung und Bündelung von freiliegenden Kabeln oder elektrischen Leitungen.
Abschirmung durch Kupfergeflecht Der Geflechtschlauch besteht aus einem Kupfer Schutzgewebe, um Kabel und Geräte vor elektromagnetischen Einflüssen zu schützen. Daher wird diese Art von Geflechtschlauch vor allem in der Netzwerktechnik, in Messgeräten oder Maschinen eingesetzt.
Hohe Flexibilität und ausgezeichnete Beständigkeit Das Kupfergewebe verfügt über eine hohe Flexibilität, um Kabel vor übermäßiger Biegung zu schützen. Der Schlauch überzeugt außerdem durch seine Dehnbarkeit, wodurch mehrere Kabel oder Leitungen mit verschiedenen Durchmessern aufgenommen werden können. Dank der festen Gewebestruktur werden die Kabel vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen geschützt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 10 mm | | Länge (mm) | 2000 mm | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Kupfer | | Betriebstemperatur | -40 - 150 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |