Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips E27 - Filament Globe G93 - 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips E27 - Filament Globe G93 - 550
Philips E27 - Filament Globe G93 - 550
Philips E27 - Filament Globe G93 - 550
Philips E27 - Filament Globe G93 - 550
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92757841
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514301481
EAN/GTIN:
     8719514301481
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514301481
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Bluetooth App or Hue Bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
HomeKit Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
1 Glühbirne(n)
Hue-Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
7 W
Eingangsspannung
220-240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002477801
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
69 g
Glühbirnendurchmesser
95 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
G93
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht, Warmweiß
Lichtleistung
550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Lampenleistung
7 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Sofort volles Licht
Ja
Philips Hue-App unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
14.6 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
17.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.