Leistungen | Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13 |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Philips Hue Bluetooth-App unterstützt | Ja |
Technische Details | EAN/UPC/GTIN | 8719514291515 |
| Anzahl an Zubehör (max.) | 12 |
| Hinweis zum Software-Upgrade | When connected to Bluetooth App or Hue Bridge |
| Dimmbar mit Hue App | Ja |
| HomeKit Kompatibilität | Ja |
Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
| Farbbrücke | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs | 3 Glühbirne(n) |
| Hue-Leuchtmittel enthalten | Ja |
Energie | Energieeffizienzklasse | F |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 9 W |
| Eingangsspannung | 220-240 V |
| Spannung | LED V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Leistungsaufnahme (Farbtonbrücke) | 250 mA |
| Eingangsspannung AC-Adapter (Hue Bridge) | 100-240 V |
| AC-Adapterfrequenz (Hue Bridge) | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 220-240 V |
Logistikdaten | 12NC Logistikcode(s) | 929002468811 |
Sonstige Funktionen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Betriebstemperatur | -10 - 45 °C |
| Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | F |
| Energieeffizienzklasse (alt) | F |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 219 mm |
| Tiefe | 176 mm |
| Höhe | 140 mm |
| Gewicht | 72 g |
| Höhe Hue Bridge | 26 mm |
| Glühbirnendurchmesser | 60 mm |
| Farbtonbrückendurchmesser | 88 mm |
Merkmale | Typ | Set für intelligente Beleuchtung |
| Schnittstelle | Bluetooth/Zigbee |
| Produktfarbe | Weiß |
| Leuchtmitteltyp | Integrierte LED |
| Fassungs-/Sockeltyp | E27 |
| Glühbirnengröße | A60 |
| Anzahl der Farben | 16000000 Farben |
| Farbtemperatur (min.) | 2000 K |
| Farbtemperatur (max.) | 6500 K |
| Lichtleistung | 1055 lm |
| Leistungsfaktor | 0,8 |
| Lampenleistung | 11 W |
| Äquivalente Glühlampenleistung | 75 W |
| Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 25000 h |
| Mittlere Lebensdauer | 25000 h |
| Frequenzbereich (Hue Bridge) | 2400 - 2483.5 MHz |
| Anzahl Leuchtmittel pro Hue Bridge (max.) | 50 Glühbirne(n) |
| Hue Bridge Befestigungsart | Desktop |
| Lampentechnologie | LED |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
| Software kann nicht hochgerüstet werden | Ja |
| Sofort volles Licht | Ja |
| Philips Hue-App unterstützt | Ja |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 21.9 mm |
| Verpackungstiefe | 17.6 mm |
| Verpackungshöhe | 140 mm |
| Paketgewicht | 940 g |