Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel Buds Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel Buds Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Google Pixel Buds Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Google Pixel Buds Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Google Pixel Buds Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Google Pixel Buds Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92503320
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     0193575009766
EAN/GTIN:
     193575009766
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.3 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
20.7 mm
Gewicht
5.06 g
Gewicht linke Hörmuschel
5.06 g
Gewicht rechte Hörmuschel
5.06 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
47 x 25 x 63 mm
Ladegehäuse Gewicht
42.8 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Batteriereichweite
300 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Im Ohr Monitore
Treibereinheit
12 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Passiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause
Name der Farbe
Clearly White
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Mikrofon-Eingang
Ja
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
24 h
Gesprächszeit
2.5 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.