Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8412 0101000 Audio-Kabel 305 m Schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Belden 8412 0101000 Audio-Kabel 305 m Schwarz
Belden 8412 0101000 Audio-Kabel 305 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92428792
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8412 0101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6.65 mm
Merkmale
Kabellänge
305 m
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)
AWG Kabelgröße
20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 90 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.448,65*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1.448,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.840,76*
€ 2.190,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.800,82*
€ 2.142,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.522,34*
€ 1.811,58
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.494,72*
€ 1.778,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.448,65*
€ 1.723,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.