Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Blaupunkt Moby Blue S 1111E 65 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92276074
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     BAC-PO-1111-E06U
EAN/GTIN:
     5903246542783
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
720 mm
Gewicht
31000 g
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
35000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter, Heizung, Ventilierend
Kühlleistung (max)
11000 BTU/h
Kühlleistung in Watt (max)
3200 W
Heizleistung in Watt (max)
2900 W
Kühlung Energieeffizienz
2,6
Heizung Energieeffizienz
2,8
Geräuschpegel
65 dB
Heizleistung (max)
10000 BTU/h
WLAN
Ja
Deshumidifizierende Kapazität
1.2 l/h
Luftstrom (hohe Geschwindigkeit)
280 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
30 m²
Schlauchlänge
1.5 m
Schlauchdurchmesser
130 mm
Kältemittelart
R290
Kühlmittelgewicht
260 g
Timer
Ja
Kühltemperaturreichweite
18 - 32 °C
Energie
Energieeffizienzklasse (Kühlen)
A
Energieeffizienzklasse (Heizen)
A+
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (Kühlung)
1230 W
Energieverbrauch (Heizung)
1035 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,47*
€ 852,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,48*
€ 837,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,33*
€ 790,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,07*
€ 758,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,84*
€ 712,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.