Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital SN750 SE M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital SN750 SE M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital SN750 SE M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital SN750 SE M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital SN750 SE M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92142056
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS500G1B0E
EAN/GTIN:
     718037889092
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Freuen Sie sich auf ein neues Gaming-Erlebnis mit der WD_BLACK™ SN750 SE NVMe™ SSD. Wechseln Sie zur PCIe® Gen4-Technologie (abwärtskompatibel mit PCIe Gen3) mit einer SSD, die für blitzschnelle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.600 MB/s sorgt, die Leistung Ihres Equipments erhöht und Sie—erfolgreicher spielen lässt. Dank extremer kurzer Ladezeiten sind Sie Ihren Gegnern immer einen Schritt voraus. Das WD_BLACK Dashboard überwacht den Laufwerkszustand und optimiert die Spitzenleistung beim Gamen, sodass Sie problemlos nebenher chatten oder Ihre tollsten Szenen streamen können. Außerdem kommt das extrem zuverlässige und robuste Produkt mit einer 5-jährigen Garantie.

Weniger warten, mehr spielen
Sequenzielle Lesegeschwindigkeiten bis zu 3.600 MB/s sorgen für maximalen Speed beim Hochfahren des Systems und Laden einzelner Spiele-Levels. So können Sie ohne nennenswerte Wartezeit loslegen.

Next-Gen-Gaming
PCIe® Gen4-Speichertechnologie sorgt für extreme Schnelligkeit, maximale Leistung und klare Überlegenheit beim Gamen. (Abwärtskompatibel mit PCIe Gen3.)

Dauerhafte Maximalleistung
Das WD_BLACK™ Dashboard mit optionalem Gaming-Modus überwacht den Laufwerkszustand und ermöglicht Ihnen und Ihrem Equipment maximale Leistung.

Mehr Speicherplatz
Die WD_BLACK™ SN750 SE NVMe™ SSD ist mit bis zu 1 TB Speicherkapazität erhältlich. So haben Sie mehr als genug Speicherplatz für die neuesten Games und zukünftige Updates.

Längere Spielzeit vor dem nächsten Laden
Die WD_BLACK™ SN750 SE NVMe™ SSD braucht bis zu 30 % weniger Strom als das Vorgängermodell, sodass Sie länger spielen können, bevor das Gerät aufgeladen werden muss.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Lesegeschwindigkeit
3600 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
3600004 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
4800004 IOPS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
TBW-Bewertung
300
Marktsegment
Mobil
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.16 mm
Höhe
2.38 mm
Gewicht
7.5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.