Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100461003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100461003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Oxford 100461003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Oxford 100461003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Oxford 100461003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92126100
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100461003
EAN/GTIN:
     8006829038288
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Matt
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Taschenöffnung
Oben & Seite
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Dicke
0.14 mm
Höhe
305 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.