Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00176598 energy-saving lamp Tageslicht, Multi, Warmweiß 5,5 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00176598 energy-saving lamp Tageslicht, Multi, Warmweiß 5,5 W GU10
Hama 00176598 energy-saving lamp Tageslicht, Multi, Warmweiß 5,5 W GU10
Hama 00176598 energy-saving lamp Tageslicht, Multi, Warmweiß 5,5 W GU10
Hama 00176598 energy-saving lamp Tageslicht, Multi, Warmweiß 5,5 W GU10
Hama 00176598 energy-saving lamp Tageslicht, Multi, Warmweiß 5,5 W GU10
Hama 00176598 energy-saving lamp Tageslicht, Multi, Warmweiß 5,5 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92040709
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00176598
EAN/GTIN:
     4047443469021
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
Das Licht per App oder über Alexa steuern - diese WLAN-Lampe beleuchtet die eigenen vier Wände mit einer ganz besonderen Lichtatmosphäre: ob entspannendes Grün oder fantasievolles Violett, hell erleuchtet oder stimmungsvoll gedimmt - mit der WiFi-Lampe ganz bequem vom Sofa aus geregelt.

- Unsere WLAN-Glühbirne funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und sparen Zusatzkosten, da die WLAN-Lampe eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt
- Smarter Farbrausch: Wählen Sie aus 16 Millionen Farben genau die passende für Ihre Stimmung oder Ihren Anlass – z.B. lebendiges Orange zum Start in den Tag oder bunter Farbwechsel für die Party
- Schritt für Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App können Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen
- Ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von überall die WLAN-LED-Lampe und haben jederzeit die Kontrolle über Ihre Beleuchtung
- Ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit der smarten Lampe steuern
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, iOS 8.0
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
56.5 mm
Gewicht
51 g
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Tageslicht, Multi, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Oberflächentyp
Weiß
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
48 mA
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.