Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook CP311-2H-C8M1 Intel® Celeron® N4020 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook CP311-2H-C8M1 Intel® Celeron® N4020 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-2H-C8M1 Intel® Celeron® N4020 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-2H-C8M1 Intel® Celeron® N4020 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-2H-C8M1 Intel® Celeron® N4020 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-2H-C8M1 Intel® Celeron® N4020 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-2H-C8M1 Intel® Celeron® N4020 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-2H-C8M1 Intel® Celeron® N4020 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-2H-C8M1 Intel® Celeron® N4020 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP311-2H-C8M1 Intel® Celeron® N4020 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB Flash Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91935151
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.HKKEV.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das ultramobile Chromebook Spin 311 Convertible unterstützt Sie optimal im Unterricht und bei Projekten im Alltag. Dank eines verbesserten Tipperlebnisses, einer verlängerten Akkulebensdauer und neuester Konnektivitätsfunktionen ist dieses Chromebook in allen Lebenslagen rund um die Uhr ein treuer Begleiter.

Leistungsstarke Mobilität
Dieses Convertible-Chromebook ist mit nur 1,05 kg nicht nur extrem leicht, es ist auch kleiner als ein Blatt Papier im A4-Format – so können Sie es überall mitnehmen. Zusammen mit seinem Octa-Core-Prozessor bietet dieses Chromebook genug Rechenleistung, damit Sie überall den ganzen Tag lang damit arbeiten können.

Tippen mit höchstem Komfort
Dank gewölbter Tastenkappen ist das Tippen kinderleicht. Zusammen mit einem Tastenabstand von nur 1,6 mm1 werden Sie begeistert sein, dass Sie nicht nur schneller arbeiten, sondern sich dabei auch seltener vertippen.

Leistung für den ganzen Tag
Profitieren Sie von Leistung, mit der Sie den ganzen Tag arbeiten können. Mit dem Akku in diesem Chromebook können Benutzer bis zu 15 Stunden lang arbeiten2.

Praktische Convertible-Funktion
Nutzen Sie das 29,5 cm (11,6") große Display dieses Chromebooks optimal aus. Dank der 360°-Convertible-Modi können Sie kinderleicht Präsentationen halten oder für eine bessere Zusammenarbeit Ihren Bildschirm bequem teilen.

Flexible Konnektivität
Bleiben Sie stets optimal synchronisiert und verbunden. Dank eines USB-C-Anschlusses mit vollem Funktionsumfang und 802.11ac Wi-Fi mit Bluetooth 4.2 können Sie mehrere Geräte gleichzeitig verbinden und dabei auch die integrierte 720p-HDR-Webcam für kristallklare Videoanrufe in Google Hangouts nutzen.

Gigabit Wi-Fi
Gigabit Wi-Fi 2x2 802.11ac 160 MHz (1.733 MBit/s) ist bis zu 12 Mal2 schneller als 802.11n.

MU-MIMO
MU-MIMO ist ein Standard, der schnellere WLAN-Geschwindigkeiten bietet und auf mehreren Geräten gleichzeitig angewendet werden kann.

Ein intelligenteres Betriebssystem
Nutzen Sie alle Vorteile von ChromeOS: schnellere Startzeiten, eine einfache Benutzeroberfläche, integrierter Malware-Schutz, Zugriff auf Millionen von Android™-Apps bei Google Play™ und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 600
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
Flash
Flash-Speicher
64 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
38 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Design
Produkttyp
Chromebook
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Breite
296 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
19.95 mm
Energie
Netzteilstärke
45 W
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Dual Band Wireless-AC 9560
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N4020
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
2.8 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,97*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,47*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 15,65*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,19*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,70*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,65*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,96*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,87*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,38*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,33*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 136,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.