Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tado° Wireless Temperature Sensor Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tado° Wireless Temperature Sensor Thermostat Weiß
tado° Wireless Temperature Sensor Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91715788
Hersteller:
     tado°
Herst.-Nr.:
     ST01-TC-ML-03
EAN/GTIN:
     4260328610404
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Frequenz
868 MHz
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten, Berührung
Zahl der Benutzer
100 Benutzer
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Ungarn
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
176 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
284 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
138 g
Sicherheitswarnung
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9032108000
Bildschirm
Display
LED
Anzeigegerät
32 x 20 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Energieverbrauch
1200 mA
Arbeitsspannung
4.5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 132,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.