Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar HR301 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1000 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimar HR301 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1000 W Infrarot-Heizlüfter
Bimar HR301 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1000 W Infrarot-Heizlüfter
Bimar HR301 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 1000 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91685341
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     HR301
EAN/GTIN:
     8016117019202
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
elektroheizer 1000w
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Heizelement Typ
Carbonfaser
Anzahl der Leistungsstufen
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Elemente
2
Tropffest
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß
Griff(e)
Ja
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
720 mm
Gewicht
3000 g
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
745 mm
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
1000 W
Hitzeleistung (min)
500 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
30 m³
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.