Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li TR-01X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li TR-01X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Silber
Lian Li TR-01X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Silber
Lian Li TR-01X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Silber
Lian Li TR-01X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Silber
Lian Li TR-01X Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91679779
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     TR-01X
EAN/GTIN:
     4718466010438
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, EEB, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Max CPU Kühler-Höhe
167 mm
Max Grafikkarten-Länge
423 mm
Maximum PSU Länge
280 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm, 2x 140 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter seitlich
2x 140 mm, 3x 120 mm
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter oben
3x 120 mm, 2x 140 mm
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280,360 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
240,280,360 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
SSD-Formfaktor
2.5"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,24*
€ 536,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,59*
€ 531,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 429,25*
€ 510,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,95*
€ 492,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,15*
€ 474,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,04*
€ 445,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.