Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks P200A Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks P200A Mini Tower Schwarz
Phanteks P200A Mini Tower Schwarz
Phanteks P200A Mini Tower Schwarz
Phanteks P200A Mini Tower Schwarz
Phanteks P200A Mini Tower Schwarz
Phanteks P200A Mini Tower Schwarz
Phanteks P200A Mini Tower Schwarz
Phanteks P200A Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91677713
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-EC200ATG_DBK01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
485 mm
Paketgewicht
6600 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-DTX
Anzahl der 3,5
4
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
355 mm
Maximum PSU Länge
205 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
5500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Hinten
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse schwarz, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.