Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 81Y4531 Internes Solid State Drive 640 GB PCI Express MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 81Y4531 Internes Solid State Drive 640 GB PCI Express MLC
IBM 81Y4531 Internes Solid State Drive 640 GB PCI Express MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9144741
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     81Y4531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Grau
Eingebaut
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
SSD Speicherkapazität
640 GB
Schnittstelle
PCI Express
Speichertyp
MLC
Lesegeschwindigkeit
763 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
543 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
129000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
136000 IOPS
ECC
Ja
Kompatible Produkte
IBM
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
138 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 278,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.