Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars X-Series Schneeschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars X-Series Schneeschieber
Fiskars X-Series Schneeschieber
Fiskars X-Series Schneeschieber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91396522
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057179
EAN/GTIN:
     6411501410283
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber fiskars 53 cm
schneeschieber
schneeschieber fiskars
X-series Schneeräumwerkzeuge zeichnen sich durch extreme Haltbarkeit aus und ermöglichen eine einfachere und effizientere Schneeräumung, Winter für Winter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
530 mm
Gewicht
1520 g
Länge (mm)
1730 mm
Merkmale
Produkttyp
Schneeschaufel
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Griff enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.