Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars X-Series Schneeschaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars X-Series Schneeschaufel
Fiskars X-Series Schneeschaufel
Fiskars X-Series Schneeschaufel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91396375
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057177
EAN/GTIN:
     6411501410269
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
fiskars schneeschaufel
schneeschaufel
X-series Schneeräumwerkzeuge zeichnen sich durch extreme Haltbarkeit aus und ermöglichen eine einfachere und effizientere Schneeräumung, Winter für Winter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
362 mm
Gewicht
1400 g
Länge (mm)
1320 mm
Merkmale
Produkttyp
Schneeschaufel
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Griff enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.