Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars X-series Teleskop-Schneeräumer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars X-series Teleskop-Schneeräumer
Fiskars X-series Teleskop-Schneeräumer
Fiskars X-series Teleskop-Schneeräumer
Fiskars X-series Teleskop-Schneeräumer
Fiskars X-series Teleskop-Schneeräumer
Fiskars X-series Teleskop-Schneeräumer
Fiskars X-series Teleskop-Schneeräumer
Fiskars X-series Teleskop-Schneeräumer
Fiskars X-series Teleskop-Schneeräumer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91396234
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057189
EAN/GTIN:
     6411501410382
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber fiskars
schneeschieber
Der Fiskars® X-series™ Teleskop-Schneeräumer ist ideal für die einfache, schnelle und effiziente Beseitigung von Schnee und Schneematsch von großen Flächen wie Einfahrten, Gehwegen, Bürgersteigen, Pfaden und mehr. Der Fiskars® X-series™ Teleskop-Schneeräumer verfügt über einen breiten Kopf und einen Teleskopstiel, der sich auf verschiedene Längen einstellen lässt und so beste Benutzerergonomie garantiert. Ein patentiertes, verstärktes Metallblatt bietet 3x mehr Haltbarkeit. Dieser einfach zu handhabende, leichte Schneeräumer verfügt außerdem über einen haltbaren Aluminiumstiel und strukturierte, rutschfeste Griffe für mehr Komfort, Kontrolle und weniger Ermüdung. Der große, D-förmige Griff kann bequem mit dicken Winterhandschuhen verwendet werden, während sein Winkel dazu beiträgt, die Handgelenke in einer bequemen, ergonomischen Position zu halten.

Dieser in Polen hergestellte Schneeräumer verfügt über eine verstärkte Polymerschaufel, die Temperaturen bis zu -30 ºC aushält. Die auf Langlebigkeit ausgelegte Schaufel weist auch ein neues, fortschrittliches Schaufeldesign aus einem reibungsarmen Material auf, das das Abrutschen von Schnee erleichtert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
532 mm
Gewicht
1785 g
Länge (mm)
1434 mm
Merkmale
Produkttyp
Schneeschaufel
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Anpassbar, Ergonomisch
Griff enthalten
Ja
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.