Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars X-series Teleskop-Autoschneeschaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars X-series Teleskop-Autoschneeschaufel
Fiskars X-series Teleskop-Autoschneeschaufel
Fiskars X-series Teleskop-Autoschneeschaufel
Fiskars X-series Teleskop-Autoschneeschaufel
Fiskars X-series Teleskop-Autoschneeschaufel
Fiskars X-series Teleskop-Autoschneeschaufel
Fiskars X-series Teleskop-Autoschneeschaufel
Fiskars X-series Teleskop-Autoschneeschaufel
Fiskars X-series Teleskop-Autoschneeschaufel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91395968
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057187
EAN/GTIN:
     6411501410368
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
fiskars schneeschaufel
schneeschaufel
Die Fiskars® X-series™ Teleskop-Autoschneeschaufel ist ideal für die schnelle und effiziente Schneeräumung rund um das Auto. Sie verfügt über ein tiefes Schaufelblatt und einen Teleskopstiel, mit dem Sie die Stiellänge anpassen können, um die Belastung des Rückens zu verringern oder die Schaufel kompakter zu machen, damit sie leicht zu verstauen ist. Ein patentiertes, verstärktes Metallblatt bietet 3x mehr Haltbarkeit und schneidet gleichzeitig leicht in festgefahrenen Schnee.

Diese einfach zu bedienende, leichte Schaufel verfügt über einen haltbaren Aluminiumstiel und strukturierte, rutschfeste Griffe für bessere Kontrolle, geringere Ermüdung und zusätzliche Isolierung. Der große, abgewinkelte D-förmige Griff ist so bemessen, dass er auch große Winterhandschuhe aufnehmen kann, und trägt dazu bei, die Handgelenke in einer bequemen, ergonomischen Position zu halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
290 mm
Gewicht
1130 g
Länge (mm)
795 mm
Merkmale
Produkttyp
Schneeschaufel
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Griff Eigenschaften
Anpassbar, Ergonomisch
Griff enthalten
Ja
Ursprungsland
Finnland
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.