Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars X-series Schneeräumer gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars X-series Schneeräumer gebogen
Fiskars X-series Schneeräumer gebogen
Fiskars X-series Schneeräumer gebogen
Fiskars X-series Schneeräumer gebogen
Fiskars X-series Schneeräumer gebogen
Fiskars X-series Schneeräumer gebogen
Fiskars X-series Schneeräumer gebogen
Fiskars X-series Schneeräumer gebogen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91395750
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1057186
EAN/GTIN:
     6411501410351
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber fiskars
schneeschieber
Der Fiskars® X-series™ Schneeräumer gebogen ist ideal für die einfache und effiziente Beseitigung von Schnee und Schneematsch auf großen Flächen wie Einfahrten, Gehwegen, Bürgersteigen, Pfaden und mehr. Der Fiskars® X-series™ Schneeräumer gebogen ist mit einem breiten Kopf und einem gebogenen Stiel ausgestattet, damit die Benutzer beim Schaufeln den Rücken gerade halten können. Das patentierte, verstärkte Metallblatt schneidet leicht in festgefahrenen Schnee und bietet dabei eine 3-fach längere Haltbarkeit. Dieser einfach zu bedienende, leichte Schneeräumer verfügt über einen robusten Aluminiumstiel und strukturierte, rutschfeste Griffe für weniger Ermüdung sowie mehr Komfort und Kontrolle. Der große abgewinkelte D-förmige Griff mit SoftGrip™ nimmt große Winterhandschuhe auf und hält die Handgelenke in einer bequemen, ergonomischen Position.

Dieser in Polen hergestellte Schneeräumer verfügt über eine Schaufel aus verstärktem Polymer, die Temperaturen von bis zu -30 ºC aushält. Er ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt außerdem über ein neues, fortschrittliches Schaufeldesign aus einem reibungsarmen Material, das das Abrutschen von Schnee erleichtert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
532 mm
Gewicht
1560 g
Länge (mm)
1530 mm
Merkmale
Produkttyp
Schneeschaufel
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Anpassbar, Ergonomisch
Griff enthalten
Ja
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.