Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Planetarium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Planetarium
Kosmos Planetarium
Kosmos Planetarium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91394148
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     671549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Experimentier-Kasten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
232 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Geographie lernen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.